Wilkerson L50-0c-000 | Yağlayıcı 2 In | 5gc11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON L50-0C-000 Yağlayıcı 2 Giriş | AE3UUE 5GC11

WILKERSON L50-0C-000 Yağlayıcı 2 Giriş

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3UUE Modeli: L50-0C-000Çapraz Referans: 5GC11

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€510.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde Malzemesiçinko
Kase MalzemesiPolikarbonat w / Muhafazalı
Kase boyutu26.0 Oz.
kubbeTam Görüş Görüşü
Yükseklik12.24 "
Maks. akışCFM 1186
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 F
NPT2"
Toplam yükseklik12.32 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik5.5 "
Boru Boyutu2 "NPT
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.57
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yağ Beslemesi (Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.gövde MalzemesiKase MalzemesiNPTYağ kapasitesiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
WILKERSON SL2-04-LLV0 Hava Hattı Yağlayıcı Paslanmaz Çelik 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75
WILKERSON L40-0B-000 Yağlayıcı 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FçinkoPolikarbonat w / Muhafazalı1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L08-02-KK00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 Derece FAlüminyum--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Akış, 250 Psi Maks. Basınç | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 Derece FAlüminyumMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 Derece FAlüminyum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-02-KL00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Akış, 250 Psi Maks. Basınç | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 Derece FAlüminyumGörüş Göstergeli Metal-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Hava Hattı Yağlayıcı, 90 Cfm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 Derece FAlüminyum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON L50-0C-000 Yağlayıcı 2 Giriş
€510.55 / Adet