Wilkerson Sl2-04-llv0 | 2kej2 Hava Hattı Yağlayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON SL2-04-LLV0 Hava Hattı Yağlayıcı Paslanmaz Çelik 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Hava Hattı Yağlayıcı Paslanmaz Çelik 1/2 Npt 100 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HDB Modeli: SL2-04-LLV0Çapraz Referans: 2KEJ2
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
€1,322.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Kase MalzemesiPaslanmaz çelik
Kase boyutu4.0 oz.
kubbeİntegral Görüş
Yükseklik6.81 "
tokmakAyar
uzunluk2.38 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. akışCfm 100
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 F
NPT1 / 2 "
Yağ kapasitesi4 Oz.
Toplam yükseklik7.62 "
Uzunluk2.52 "
toplam Genişlik2.36 "
Boru Hatları (Ft.)25
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yağ Besleme (Orantılı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.gövde MalzemesiKase MalzemesiNPTYağ kapasitesiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
WILKERSON L40-0B-000 Yağlayıcı 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FçinkoPolikarbonat w / Muhafazalı1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
WILKERSON L50-0C-000 Yağlayıcı 2 Giriş | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FçinkoPolikarbonat w / Muhafazalı2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
WILKERSON L08-02-KK00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 Derece FAlüminyum--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
WILKERSON L08-02-KL00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Akış, 250 Psi Maks. Basınç | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 Derece FAlüminyumMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
WILKERSON L18-02-KK00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 Derece FAlüminyum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
WILKERSON L18-02-KL00B Hava Hattı Yağlayıcı, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Akış, 250 Psi Maks. Basınç | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 Derece FAlüminyumGörüş Göstergeli Metal-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Hava Hattı Yağlayıcı, 90 Cfm Maks. Akış, 150 Psi Maks. Basınç | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 Derece FAlüminyum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON SL2-04-LLV0 Hava Hattı Yağlayıcı Paslanmaz Çelik 1/2 Npt 100 Cfm
€1,322.75 / Adet