Wilkerson Sb2-04-lyss | Filtre/regülatör 8.59 İnç Y 2.50 İnç Genişlik | 2keh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON SB2-04-LYSS Filtre / regülatör 8.59 İnç H 2.50 İnç Genişlik | AC2HCZ 2KEH9

WILKERSON SB2-04-LYSS Filtre/regülatör 8.59 İnç Y 2.50 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HCZ Modeli: SB2-04-LYSSÇapraz Referans: 2KEH9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,635.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre regülatörü
Ayar topuzuT-Kulp
Ayar Aralığı0 - 125 psi
Kase MalzemesiPaslanmaz çelik
Kase boyutu4.0 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gösterge Limanı1 / 4 "
Maks. akışCfm 72
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik8.59 "
toplam Genişlik2.5 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart
UPC094705513392

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Ayar AralığıKase MalzemesiToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutubedenKase boyutuÜcret
WILKERSON SB1-02-LYSS Filtre / regülatör 6.25 İnç H 1.56 İnç Genişlik | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 Derece F0 - 125 psiPaslanmaz çelik6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMinyatür1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB1-02-KYSS Filtre / regülatör 6.25 İnç H 1.56 İnç Genişlik | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 Derece F0 - 60 psiPaslanmaz çelik6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMinyatür1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB2-04-KYSS Filtre / regülatör 8.59 İnç H 2.50 İnç Genişlik | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 Derece F0 - 60 psiPaslanmaz çelik8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandart4.0 oz.€1,547.24
WILKERSON BB3-02-FK00 Filtre / regülatör 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 Derece F5 - 125 psipolikarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€58.10
WILKERSON B08-02-FK00B Filtre-Regülatör, 1/4 NPT, 5 Mikron, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 Derece F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€66.90
TEKLİF TALEBİ
WILKERSON B08-02-FL00B Filtre Regülatörü, 1/4 NPT, 5 Mikron, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 Derece F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€72.95
TEKLİF TALEBİ
WILKERSON B18-02-FL00B Filtre-Regülatör, 1/4 NPT, 5 Mikron, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 Derece F0 - 125 psiGörüş Göstergeli Metal10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON SB2-04-LYSS Filtre/regülatör 8.59 İnç Y 2.50 İnç Genişlik
€1,635.87 / Adet