Wilkerson X01-04-m00 | Otomatik Tahliye Vanası 1/2 Npt 200 Psi | 5z620 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON X01-04-M00 Otomatik Tahliye Vanası 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 Otomatik Tahliye Vanası 1/2 Npt 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LBU Modeli: X01-04-M00Çapraz Referans: 5Z620
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
€467.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Tahliye Vanası
gövde Malzemesiçinko
Kase Kapasitesi1 qt.
Maks. Basınç200 psi
Min. basınç20 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 ila 150 Derece F
Genel Derinlik4.75 "
Genel Dia.4.75 "
Toplam yükseklik8.5 "
toplam Genişlik4.75 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tahliye Çıkış Dia. (1/8 ")
  • Tahliye Hızı @ 100 PSI (150 gpm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikGenel Dia.Toplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
WILKERSON XB3-04-M00B Otomatik Tahliye Vanası 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "€234.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON X01-04-M00 Otomatik Tahliye Vanası 1/2 Npt 200 Psi
€467.36 / Adet