Wilkerson Xmc-04-000 | Susturucu 1/2 İnç Npt | 4b508 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON XMC-04-000 Susturucu 1/2 İnç Npt | AD6VWG 4B508

WILKERSON XMC-04-000 Susturucu 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6VWG Modeli: XMC-04-000Çapraz Referans: 4B508
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
€117.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu
uydurma1/4 "Drenaj Borusunda Kayma
Yükseklik3.94 "
Maks. akışCfm 65
Maks. Basınç12 psi
Maks. Sıcaklık.36 ile 122 F
NPT1 / 2 "
genişlik2.36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMaks. akışNPTgenişlikÜcret
WILKERSON XMC-0B-000 Egzoz Susturucusu Buğu Giderici, 1-1/2 İnç Bağlantı Noktası Boyutu, 200 Maks. Akış CFM'si | AD6VWE 4B416 XMC-0B-0008.19 "Cfm 2001-1 / 2 "3.42 "€214.95
WILKERSON XMC-08-000 Susturucu 1 İnç Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "Cfm 1101"2.36 "€169.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON XMC-04-000 Susturucu 1/2 İnç Npt
€117.38 / Adet