Wilkerson Xmc-0b-000 | Susturucu 1 1/2 İnç Npt | 4b416 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON XMC-0B-000 Egzoz Susturucusu Buğu Giderici, 1-1/2 İnç Bağlantı Noktası Boyutu, 200 Maks. Akış CFM'si | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 Egzoz Susturucusu Buğu Giderici, 1-1/2 İnç Bağlantı Noktası Boyutu, 200 Maks. Akış CFM'si

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VWE Modeli: XMC-0B-000Çapraz Referans: 4B416
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
€214.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu
uydurma1/4 "Drenaj Borusunda Kayma
Yükseklik8.19 "
Maks. akışCfm 200
Maks. Basınç12 psi
Maks. Sıcaklık.36 ile 122 F
NPT1-1 / 2 "
genişlik3.42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

Wilkerson XMC-0B-000 susturucu, yüksek gürültüyü azaltmak ve yanmalı motorların ürettiği yağ buharı kirliliğini gidermek için kullanılır. İnşaat, otomobil ve imalat endüstrilerinde faydalıdır.

Özellikler:

  • Wilkerson XMC-0B-000 susturucusu, buğuyu gidermek için manuel tahliyeli bir sıvı karterine sahiptir.
  • 36 ila 122 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
  • Bu susturucunun korozyonu önlemek için naylon dişli uç kapakları vardır.
  • Giriş havasını temizlemek için birincil filtre olarak borosilikat kumaş ve ikincil filtre olarak PVC elyaf içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Wilkerson XMC-0B-000 susturucu nasıl kurulur?

A.

  • Çalışma alanı gürültüsünü azaltmak ve egzoz havasındaki yağ buharını ortadan kaldırmak için Wilkerson'un XMC egzoz susturucusunu / buğu gidericisini pnömatik valflerin, hava motorlarının veya havayla çalışan diğer cihazların egzoz portlarına takın.
  • Yağ buharının toplanması ve atılmasının kolay bakımı ve kontrolü için birden fazla hava cihazı kullanılıyorsa toplu boru veya manifold kullanmayı düşünün.
  • Manuel boşaltma tercih edilirse, XMC ünitesinin drenajından iç çapı 0.25 inç (6.35 mm) olan plastik boruyu uygun bir toplama kabına takın.
  • Plastik boru kullanılmadığında, lastik tahliye tapası kapağını periyodik olarak çıkarın ve üniteyi manuel olarak uygun bir tek kullanımlık kaba boşaltın.

S. Susturucu ile rezonatör arasındaki fark nedir?

A. Susturucular ve rezonatörler egzoz gürültüsünü farklı şekillerde azaltır. Susturucular sesi azaltmak için bölmeler ve malzemeler kullanırken, rezonatörler belirli frekansları iptal etmek için ses dalgalarını kullanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMaks. akışNPTgenişlikÜcret
WILKERSON XMC-08-000 Susturucu 1 İnç Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "Cfm 1101"2.36 "€169.68
WILKERSON XMC-04-000 Susturucu 1/2 İnç Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "Cfm 651 / 2 "2.36 "€117.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON xmc-0b-000 Egzoz Susturucusu Buğu Giderici, 1-1/2 İnç Bağlantı Noktası Boyutu, 200 Maks. Akış CFM'si
€214.95 / Adet