Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIŞ ALETLERİ PEM1400LF Gösterge Basıncı 1-1/2 İnç 0 ila 30 psi | AH7HFZ 36TV62

WINTERS INSTRUMENTS PEM1400LF Gösterge Basıncı 1-1/2 İnç 0 ila 30 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7HFZ Modeli: PEM1400LFÇapraz Referans: 36TV62
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
€21.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiÇelik
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1/8 "MNPT
Boyutu Dial1.5 "
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruKurşunsuz
Aralık0 için 30
Sensör MalzemesiBronz
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır
  • Özellikler: Sürtünme Bezel Halkası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruKasa RengiKutu MalzemesiAralıkBağlantı YeriBağlantı boyutuBoyutu DialGösterge TipiÜcret
KIŞ ALETLERİ PCT322LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 4-1/2 İnç | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 60Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT323LF Gösterge Basıncı 0 ila 100 psi 4-1/2 İnç | AG9HGA 20JN17 PCT323LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 100Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT324LF Gösterge Basıncı 0 - 160 psi 4-1/2 İnç | AG9HGB 20JN18 PCT324LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 160 psiAlt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT325LF Gösterge Basıncı 0 ila 200 psi 4-1/2 İnç | AG9HGC 20JN19 PCT325LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 200Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT326LF Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi 4-1/2 İnç | AG9HGD 20JN20 PCT326LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 300Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PETM213LF Max Pointer Test Ölçer 2.5 inç 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFEv Su Basıncı Testi-Çelik0 - 160 psiIyi3 / 4 "2.5 "Maksimum Okuma İşaretçisi€35.15
KIŞ ALETLERİ PETM217LF Max Pointer Test Ölçer 2.5 inç 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFEv Su Basıncı Testi-Çelik0 için 300Iyi3 / 4 "2.5 "Maksimum Okuma İşaretçisi€35.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS PEM1400LF Gösterge Basıncı 1-1/2 İnç 0 ila 30 psi
€21.59 / Adet