Winters Pfe3932r1 | Pressure Gauge Sprinkler For Air Media | 38vl10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Hava Medyası için Basınç Göstergeli Yağmurlama Sistemi | AH8KRL 38VL10

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Pressure Gauge Sprinkler for Air Media

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8KRL Modeli: PFE3932R1Çapraz Referans: 38VL10
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
€33.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiPlastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial3.5 "
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruYangın Sprinkler Sistemleri
Aralık0 - 80 psi
Sensör MalzemesiBronz
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.41
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 3.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Characteristics: Suitable for Air Media, Corrosion Resistant Case, UL and FM Approved, CRN Registered, Working Pressure is max. 75% of Full Scale Value

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Su Medyaları için Basınç Göstergeli Yağmurlama Sistemi | AH8KRM 38VL11 PFE3933R10 için 300€31.15
WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 Hava/Su için Basınç Göstergeli Yağmurlama Sistemi | AH8KRN 38VL12 PFE3935R10 için 300€30.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Pressure Gauge Sprinkler for Air Media
€33.98 / Adet