Wmi Wmrh160-87 | Tesviye Dağı 6700lb. 6-7/64 inç. H Çelik | 34ru60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WM CASTER WMRH160-87 Tesviye Montajı 6700lb. 6-7/64 inç. H Çelik | AG4VAD 34RU60

WM CASTER WMRH160-87 Dengeleme Montajı 6700lb. 6-7/64 inç. H Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4VAD Modeli: WMRH160-87Çapraz Referans: 34RU60
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
€297.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazKauçuk
Baz Dia.6-19 / 64 "
Cıvata Uzunluğu3 27 / 64 "
İnşaatÇelik
BitişNikel
Yükseklik6 7 / 64 "
Tesviye Montaj TipiAnti-titreşim
Yükleme kapasitesi6700 lb
Konu BoyutuM16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8429521020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.Cıvata UzunluğuYükseklikYükleme kapasitesiKonu BoyutuÜcret
WM CASTER WMR160-100 Tesviye Montajı 6700lb. 5-5/8 inç. H Çelik | AG4VAB 34RU58 WMR160-1006-19 / 64 "4"5.625 "6700 lbM16€137.17
WM CASTER WMR220-100 Tesviye Montajı 8900lb. 6 İnç Yükseklik Çelik | AG4VAC 34RU59 WMR220-1008-21 / 32 "4"6"8900 lbM20€194.17
WM CASTER WMRH220-93 Tesviye Montajı 8900lb. 6-3/4 inç H Çelik | AG4VAE 34RU61 WMRH220-938-21 / 32 "3 21 / 32 "6.75 "8900 lbM20€408.33
WM CASTER WMT140-100 Tesviye Montajı 6700lb. 5-55/64 inç. H Çelik | AG4VAF 34RU62 WMT140-1005.5 "4"5 55 / 64 "6700 lbM16€289.67
WM CASTER WMT190-100 Tesviye Montajı 8900lb. 6-9/64 inç. H Çelik | AG4VAG 34RU63 WMT190-1007.5 "4"6 9 / 64 "8900 lbM20€408.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WM CASTER WMRH160-87 Dengeleme Montajı 6700lb. 6-7/64 inç. H Çelik
€297.95 / Adet