WOODHEAD 1200661417 Çift Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Dişiden Erkeğe, 22 AWG, PVC, Kablo, 3m
Öğe: CH2VNK
Model: 1200661417Çapraz Referans: 885033A09M030
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.225 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 9.84 ft. |
Kablo Tipi | UL |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kutup sayısı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200661020 | 4 | 0.281 " | Sarı | 90 Derecesi | -20 ila 105 Derece C | TPE | 26.25 ft. | PLTC-ER | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200661009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200661008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200661007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200661006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200661005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200661004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00