Yankee 600-2 | Rayba Konik Borusu 2.0000 In | 20d626 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 600-2 Rayba Konik Boru 2.0000 In | AB4RYR 20D626

YANKEE 600-2 Oyucu Konik Boru 2.0000 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RYR Model: 600-2Çapraz Referans: 20D626
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
€1,398.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Boru Raybası
Kesme YönüLeft Hand
Ondalık Eşdeğeri2"
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.75 "
Sol / Sağ ElSol
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı12
Uzunluk4 1 / 2 "
SapDüz
Şaft Dia.1.875 "
Şaft Boyutu1.875 "
Sap TipiDüz
beden2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenÜcret
YANKEE 600-0.0625 Oyucu Konik Boru 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€161.15
YANKEE 600-0.125 Oyucu Konik Boru 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€150.33
YANKEE 600-0.25 Oyucu Konik Boru 0.2500 In | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "€171.74
YANKEE 600-0.375 Oyucu Konik Boru 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€191.32
YANKEE 600-0.5 Oyucu Konik Boru 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€241.11
YANKEE 600-0.75 Oyucu Konik Boru 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€334.57
YANKEE 600-1 Oyucu Konik Boru 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€491.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 600-2 Oyucu Konik Boru 2.0000 In
€1,398.80 / Adet