Yellow Jacket Parçaları - 19173, 5/16 inç Boyut | 38d880 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARI CEKET 19173 Küresel Vana Aleti, 5/16 İnç x 1/4 İnç Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET 19173 Küresel Vana Aleti, 5/16 İnç x 1/4 İnç Schrader

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7DTW Model: 19173Çapraz Referans: 38D880
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
€42.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değiştirme Valfi Aracı
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkAltın
Bağlantı boyutu5 / 16 "
Montaj MalzemesiPirinç
TipSoğutma ve Klima
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

YELLOW JACKET 19173 küresel vana aleti, HVAC ve soğutma endüstrisinde küresel vanaların hızlı ve güvenli bir şekilde açılıp kapanması için kullanılır. Teknisyenler bu aracı sistem kurulumu, bakımı ve onarımı sırasında kullanır.

Özellikler:

  • YELLOW JACKET 19173 küresel vana aleti, dar alanlarda kullanım kolaylığı için 45 derecelik bir açıya sahiptir.
  • Bu küresel vana aracı, dayanıklılık ve aşınmaya karşı direnç sağlayan pirinç yapıya sahiptir.
  • Çeşitli hortumlar ve soğutma sistemleriyle uyumluluk sunan 1/4 inç SAE Erkek x 5/16 inç dişi hızlı bağlantı elemanıyla birlikte gelir.
  • 800 psi'lik yüksek çalışma basıncına sahiptir ve zorlu soğutma görevlerinde güvenilir performans sağlar.
  • Bu hızlı bağlantı elemanı, hızlı bağlanan/çıkarılan soğutma hortumlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bakım sırasında verimliliği artırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu küresel vana aletini kullanarak hortumları nasıl bağlayabilirim ve bağlantısını kesebilirim?

A. Bağlanmak için itin ve bağlantıyı kesmek için çekin; anında ve güvenli bağlantılar sağlar.

S. Bu küresel vanadaki altın rengi kaplamanın önemi nedir?

C. Altın rengi kaplama, öncelikle teknisyenin alet çantasında kolayca tanımlanması içindir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 19173 Küresel Vana Aleti, 5/16 İnç x 1/4 İnç Schrader
€42.89 / Adet