Yellow Jacket 93842 kompakt küresel vana, soğutucu akışını kontrol etmenin güvenilir ve etkili bir yolunu sağlayarak bakım ve onarım görevlerini kolaylaştırır. Kompakt tasarımı dar alanlarda kolay kurulum sağlar. Klima ve soğutma sistemleri için idealdir ve sistem verimliliğine ve performansına katkıda bulunur.
Özellikler:
- Bu küresel vana, standart bağlantı parçalarıyla uyumluluk sağlayan 1/4 inç erkek x 1/4 inç dişi bağlantıya sahiptir.
- Soğutucu akışkan akışının hassas kontrolü ve manipülasyonu için kapsamlı bir çözüm sağlamak üzere bir adaptör hortum setine sahiptir.
- Bu valf, dayanıklı pirinçten yapılmıştır ve 800 psi'lik çalışma basıncına ve 4000 psi'lik patlama basıncına dayanarak sağlam bir performans sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Yellow Jacket 93842 kompakt küresel vanayı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında boyut uyumluluğu, açılı büküm tasarımı, malzeme yapısı, basınç değerleri, soğutucu uyumluluğu, çok yönlülük, endüstri standartlarına bağlılık ve kurulum kolaylığı yer alır.
S. Bu kompakt küresel vanayı nasıl kurarım?
A.
- HVAC/R sisteminin kapatıldığından ve çalışma alanının iyi havalandırıldığından emin olun.
- Küresel vananın 1/4 inç erkek x 1/4 inç dişi bağlantısının mevcut bağlantı parçalarıyla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Kurulum sırasında kendinizi korumak için eldiven ve koruyucu gözlük gibi uygun güvenlik donanımlarını kullanın.
- Kurulum sırasında soğutucu sızıntılarını veya basınç sorunlarını önlemek için sistemi güvenli bir şekilde kapatın.
- HVAC/R sistem kılavuzunda belirtilen uygun prosedürleri izleyerek sistemdeki kalan basıncı boşaltın.
- Erişilebilirliği ve dar alanlar için 45 derecelik eğimi dikkate alarak küresel vananın montajı için en uygun konumu belirleyin.
- Küresel vananın erkek ve dişi uçlarının temiz ve kirden arınmış olduğundan emin olun.
- Gerekirse, güvenli ve sızıntısız bir bağlantı sağlamak için erkek dişlere diş sızdırmazlık maddesi uygulayın.
- Küresel vanayı mevcut bağlantı parçalarına elle sıkın ve tam oturmasını sağlayın.
- Sistemi tekrar açın ve bağlantıların çevresinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı tespit edilirse gerektiği şekilde yeniden sıkın.
S. Tasarımdaki 45 derecelik eğimin amacı nedir?
C. 45 derecelik açı dar alanlarda kurulumu kolaylaştırır, kurulum sırasında esnekliği ve rahatlığı artırır.
S. Bu Yellow Jacket 93842 kompakt küresel vananın bakımını nasıl yapacağım?
A.
- Rutin sistem kontrolleri sırasında bağlantılarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa sıkın.
- Rutin sistem kontrolleri sırasında bağlantılarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa sıkın.
- Pisliğin valf performansını etkilemesini önlemek için erkek ve dişi bağlantıları temiz tutun.
- Uygun soğutucu akış kontrolünü sağlamak için küresel vanayı çevirerek düzgün çalıştığını doğrulayın.
- Tavsiye edilirse, düzgün hareket için az miktarda uyumlu yağlayıcı uygulayın.
- Contalarda ve contalarda aşınma veya hasar olup olmadığını inceleyin ve bozulma belirtisi gösteren bileşenleri değiştirin.
- 45 derecelik eğimin sağlam kalmasını sağlayın ve dar alanlarda esneklik sağlayın.
- Sistem gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için çalışma basıncını ve patlama basıncını periyodik olarak kontrol edin.