YMW TAPS 374623 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip M8x1.25 Siyah Oksit
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Musluk |
Boyut Türü | metrik |
Bitiş | Oksit |
Liste numarası | 3378T |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Flüt Sayısı | 3 |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 69.05mm |
Şaft Dia. | 16.66mm |
Stil'e dokunun | Spiral Flüt |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 11.9mm |
Konu Boyutu | M8 x 1.25 |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.87 |
Gemi genişliği (cm) | 0.41 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Boyut Türü | Liste numarası | Uzunluk | Şaft Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | metrik | 3378 | 63.5 mm | 14.30mm | 11.11mm | M6 x 1 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
374627 | metrik | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 x 1.75 | Metrik Kaba | €70.34 | ||
384607 | İnç | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | # 8-32 | UNC | €27.23 | ||
384921 | İnç | 3318T 3328T | 3.375 " | 0.474 " | 5 / 8 " | 1 / 2-13 | UNC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
387619 | İnç | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | €96.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00