YMW TAPS 384921 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2-13 Black Oxide
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Musluk |
Boyut Türü | İnç |
Bitiş | Oksit |
Liste numarası | 3318T 3328T |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Flüt Sayısı | 3 |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 3.375 " |
Şaft Dia. | 0.474 " |
Stil'e dokunun | Spiral Flüt |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 5 / 8 " |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 0.46 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | Boyut Türü | Liste numarası | Uzunluk | Şaft Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | metrik | 3378 | 63.5 mm | 14.30mm | 11.11mm | M6 x 1 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
374623 | metrik | 3378T | 69.05mm | 16.66mm | 11.9mm | M8 x 1.25 | Metrik Kaba | - | TEKLİF TALEBİ
|
374627 | metrik | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 x 1.75 | Metrik Kaba | €70.34 | |
384607 | İnç | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | # 8-32 | UNC | €27.23 | |
387619 | İnç | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | €96.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00