Ymw Taps 387619 | Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 7/16x14 Siyah Oksit | 38xa39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YMW TAPS 387619 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 7 / 16x14 Siyah Oksit | AH8PXT 38XA39

YMW TAPS 387619 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 7/16x14 Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8PXT Model: 387619Çapraz Referans: 38XA39
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
€96.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişOksit
Liste numarası3616 3626
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk3.156 "
Şaft Dia.0.323 "
Stil'e dokununSpiral Flüt
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu19 / 32 "
Konu Boyutu7 / 16-14
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.58
Gemi uzunluğu (cm)7.92
Gemi genişliği (cm)2.9
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H3

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut TürüListe numarasıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuKonu TürüÜcret
YMW TAPS 374620 Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip M6x1.00 Siyah Oksit | AH8PXB 38XA24 374620metrik337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
TEKLİF TALEBİ
YMW TAPS 374623 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip M8x1.25 Siyah Oksit | AH8PXC 38XA25 374623metrik3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrik Kaba-
TEKLİF TALEBİ
YMW TAPS 374627 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip M12x1.75 Siyah Oksit | AH8PXE 38XA27 374627metrik337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrik Kaba€70.34
YMW TAPS 384607 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip # 8-32 Siyah Oksit | AH8PXL 38XA33 384607İnç3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€27.23
YMW TAPS 384921 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 1/2-13 Siyah Oksit | AH8PXP 38XA36 384921İnç3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YMW TAPS 387619 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 7/16x14 Siyah Oksit
€96.82 / Adet