YOKE X-025-07 Kendinden Kilitli Kanca Alaşımlı Çelik 5700 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca |
Ek tipi | Göz |
Renk | Mavi |
Boyut A | 0.98 " |
Boyut D | 0.43 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
sınıf | 100 |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Ticaret boyutu | 1/4 "ila 5/16" |
Çalışma yükü sınırı | 5700 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8308100000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Ek tipi | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-026-07 | çatal | - | - | - | 1/4 "ila 5/16" | 5700 lb | €130.75 | |
X-026-10 | çatal | - | - | - | 3 / 8 " | 8800 lb | €146.97 | |
X-026-13 | çatal | - | - | - | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | €288.20 | |
X-026-16 | çatal | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600 lb | €506.27 | |
X-027-07 | Döner | 1.42 " | 1-7 / 64 " | 0.51 " | 1/4 "ila 5/16" | 5700 lb | €46.95 | |
X-027-10 | Döner | 1.61 " | 1-11 / 32 " | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800 lb | €194.26 | |
X-027-13 | Döner | 1.81 " | 1-45 / 64 " | 0.83 " | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00