YOKE X-027-13 Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G100
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca |
Ek tipi | Döner |
Renk | Mavi |
Boyut A | 1.81 " |
Boyut B | 1-45 / 64 " |
Boyut D | 0.83 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
sınıf | 100 |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Ticaret boyutu | 1 / 2 " |
Çalışma yükü sınırı | 15,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.29 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Ek tipi | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-025-07 | Göz | 0.98 " | - | 0.43 " | 1/4 "ila 5/16" | 5700 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
X-026-07 | çatal | - | - | - | 1/4 "ila 5/16" | 5700 lb | €112.25 | ||
X-026-10 | çatal | - | - | - | 3 / 8 " | 8800 lb | €134.27 | ||
X-026-13 | çatal | - | - | - | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | €268.85 | ||
X-026-16 | çatal | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600 lb | €474.39 | ||
X-027-07 | Döner | 1.42 " | 1-7 / 64 " | 0.51 " | 1/4 "ila 5/16" | 5700 lb | €165.05 | ||
X-027-10 | Döner | 1.61 " | 1-11 / 32 " | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800 lb | €194.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00