Yoke X-026-10 | Kendinden Kilitli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | 13h140 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YOKE X-026-10 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XEZ 13H140

YOKE X-026-10 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XEZ Modeli: X-026-10Çapraz Referans: 13H140
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
€134.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca
Ek tipiçatal
RenkMavi
BitişElektrostatik toz boyalı
sınıf100
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ticaret boyutu3 / 8 "
Çalışma yükü sınırı8800 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiBoyut ABoyut BBoyut DTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
YOKE X-025-07 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Göz0.98 "-0.43 "1/4 "ila 5/16"5700 lb-
TEKLİF TALEBİ
YOKE X-026-07 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07çatal---1/4 "ila 5/16"5700 lb€112.25
YOKE X-026-13 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13çatal---1 / 2 "15,000 Lbs.€268.85
YOKE X-026-16 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16çatal---5 / 8 "22,600 lb€474.39
YOKE X-027-07 Kendinden Kilitlemeli Kayma Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Döner1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "ila 5/16"5700 lb€165.05
YOKE X-027-10 Kendinden Kilitlemeli Kayma Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Döner1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb€194.26
YOKE X-027-13 Kendinden Kilitlemeli Kayma Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Döner1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 Lbs.-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YOKE X-026-10 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100
€134.27 / Adet