Yoke X-027n-07 | Kendinden Kilitli Kayma Kancası Alaşımlı Çelik G100 | 13:147 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YOKE X-027N-07 Self Locking Slip Hook Alloy Steel G100 | AA4XFG 13H147

YOKE X-027N-07 Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G100

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XFG Modeli: X-027N-07Çapraz Referans: 13H147
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
€323.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca
Ek tipiDöner
RenkMavi
Boyut A1.42 "
Boyut B1-7 / 64 "
Boyut D0.51 "
BitişElektrostatik toz boyalı
sınıf100
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ticaret boyutu1/4 "ila 5/16"
Çalışma yükü sınırı5700 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiBoyut ABoyut BBoyut DTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
YOKE X-025-07 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Göz0.98 "-0.43 "1/4 "ila 5/16"5700 lb-
TEKLİF TALEBİ
YOKE X-026-07 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07çatal---1/4 "ila 5/16"5700 lb€112.25
YOKE X-026-10 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10çatal---3 / 8 "8800 lb€134.27
YOKE X-026-13 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13çatal---1 / 2 "15,000 Lbs.€268.85
YOKE X-026-16 Kendinden Kilitlemeli Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16çatal---5 / 8 "22,600 lb€474.39
YOKE X-027-07 Kendinden Kilitlemeli Kayma Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Döner1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "ila 5/16"5700 lb€165.05
YOKE X-027-10 Kendinden Kilitlemeli Kayma Kanca Alaşımlı Çelik G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Döner1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb€194.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YOKE X-027N-07 Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca Alaşımlı Çelik G100
€323.43 / Adet