Yoke X-046-10 | Döküm Kancası G100 Çatal 8800 Lb. | 9yfv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YOKE X-046-10 Döküm Kanca G100 Çatallı 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9

YOKE X-046-10 Döküm Kancası G100 Mafsal 8800 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6DZZ Modeli: X-046-10Çapraz Referans: 9YFV9
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
€108.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döküm Kancası
Ek tipiçatal
RenkPortakal
BitişElektrostatik toz boyalı
sınıf100
MalzemeÇelik
Ticaret boyutu3 / 8 "
Çalışma yükü sınırı8800 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiRenkBoyut ABoyut DMalzemeTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
YOKE X-047-13 Döküm Kanca Alaşımlı Çelik 15000 Lb. | AA4XER 13H133 X-047-13GözMavi1.57 "0.75 "Alaşımlı Çelik1 / 2 "15,000 Lbs.-
TEKLİF TALEBİ
YOKE X-047-16 Döküm Kanca Alaşımlı Çelik 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16GözMavi1.97 "0.98 "Alaşımlı Çelik5 / 8 "22,600 lb-
TEKLİF TALEBİ
YOKE X-046-16 Döküm Kanca G100 Çatallı 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16çatalKırmızı--Çelik5 / 8 "22,600 lb€273.76
YOKE X-046-13 Döküm Kanca G100 Çatal 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13çatalPortakal--Çelik1 / 2 "15,000 Lbs.€151.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YOKE X-046-10 Döküm Kancası G100 Mafsal 8800 Lb.
€108.66 / Adet