YOKE X-047-13 Döküm Kancası Alaşımlı Çelik 15000 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döküm Kancası |
Ek tipi | Göz |
Renk | Mavi |
Boyut A | 1.57 " |
Boyut D | 0.75 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
sınıf | 100 |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Ticaret boyutu | 1 / 2 " |
Çalışma yükü sınırı | 15,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.11 |
Gemi genişliği (cm) | 3.91 |
HS kodu | 8308100000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Ek tipi | Renk | Boyut A | Boyut D | Malzeme | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-047-16 | Göz | Mavi | 1.97 " | 0.98 " | Alaşımlı Çelik | 5 / 8 " | 22,600 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
X-046-16 | çatal | Kırmızı | - | - | Çelik | 5 / 8 " | 22,600 lb | €273.76 | ||
X-046-13 | çatal | Portakal | - | - | Çelik | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | €151.25 | ||
X-046-10 | çatal | Portakal | - | - | Çelik | 3 / 8 " | 8800 lb | €108.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00