Zoeller 10-2386 | Yağ Akıllı Sistem 115v Maks. Bg 3/4 | 2nrx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZOELLER 10-2386 Akıllı Yağ Sistemi 115v Maks. HP 3/4 | AC2WTF 2NRX1

ZOELLER 10-2386 Yağ Akıllı Sistem 115v Maks. hp 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2WTF Model: 10-2386Çapraz Referans: 2NRX1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4,603.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ Koruma Sistemi ve Alarmı
alarmSes 71 dB / Görsel
Yükseklik8"
uzunluk12 "
Maks. Alan sayısı Amper13
Maks. Alan sayısı HP3/4
Maks. Sıcaklık.130 F
Güç Kablosu Uzunluğu8ft.
Anahtar Türüomzunda
Gerilim115
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)31.5
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sensör Kablosu Uzunluğu (20 Ft.)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZOELLER 10-2386 Yağ Akıllı Sistem 115v Maks. hp 3/4
€4,603.32 / Adet