ZOELLER E98 Dalgıç Atık Pompa 1/2hp 4.7a
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Atık Su Pompası |
Amper | 4.7 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 15ft. |
Çap | 10.125 " |
Deşarj NPT | 1-1 / 2 " |
Görev | Aralıklı |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 61 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 25 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 72 |
Yükseklik | 12 " |
Konaklama | Dökme demir |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1/2 |
Pervane Malzemesi | Polipropilen |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 23 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
Motor Devri | 1550 |
Motor Tipi | PSC |
Çalışma Şekli | Manuel |
Faz | 1 |
RPM | 1550 |
Mil Malzemesi | Karbon çelik |
Mil Contası | Karbon / Seramik |
Anahtar Türü | Hayır |
Termal koruma | Termal koruma |
Üst Malzeme | Dökme demir |
Gerilim | 230V |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 20 Ft. Baş | Amper | Rulman Tipi | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E188 | 128 | 14 | top | - | 116 | 103 | 145 | 90 | €2,451.76 | ||
F188 | 128 | 8.9 | top | - | 116 | 103 | 145 | 90 | €2,471.15 | ||
N 161 | 78 | 15.5 | top | 70 | 61 | 45 | 100 | 20 | €1,888.48 | ||
G189 | 130 | 6 | top | 125 | 120 | 109 | 145 | 97 | €2,881.25 | ||
E191 | 45 | 14.5 | top | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | €2,616.77 | ||
N 152 | 44 | 8.5 | Alt Top, Üst Kol | 34 | 23 | - | 69 | - | €677.74 | ||
N 153 | 52 | 10.5 | Alt Top, Üst Kol | 42 | 33 | - | 77 | - | €925.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00