ZOELLER F188 Dalgıç Atık Pompa 1-1/2hp 8.9a
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Atık Su Pompası |
Amper | 8.9 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 12.75 " |
Deşarj NPT | 2" |
Görev | Aralıklı |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 140 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 128 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 116 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 103 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 145 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 90 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 71 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 51 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 28 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 2 |
Yükseklik | 18.5 " |
Konaklama | Dökme demir |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1.5 |
Pervane Malzemesi | Bronz |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 91 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Yağ Dolgulu 3 Fazlı |
Çalışma Şekli | Manuel |
Faz | 3 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | 416 Paslanmaz Çelik |
Mil Contası | Karbon / Seramik |
Anahtar Türü | Hayır |
Üst Malzeme | Dökme demir |
Gerilim | 230V |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.85 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 20 Ft. Baş | Amper | Rulman Tipi | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E188 | 128 | 14 | top | - | 116 | 103 | 145 | 90 | €2,451.76 | ||
N 161 | 78 | 15.5 | top | 70 | 61 | 45 | 100 | 20 | €1,888.48 | ||
G189 | 130 | 6 | top | 125 | 120 | 109 | 145 | 97 | €2,881.25 | ||
E191 | 45 | 14.5 | top | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | €2,616.77 | ||
E98 | 25 | 4.7 | top | - | - | - | 72 | - | €625.60 | ||
N 152 | 44 | 8.5 | Alt Top, Üst Kol | 34 | 23 | - | 69 | - | €677.74 | ||
N 153 | 52 | 10.5 | Alt Top, Üst Kol | 42 | 33 | - | 77 | - | €925.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00