Zsi Ub1-1/4pa6 | Yastıklı U-cıvata, Diş Boyutu 8-16,2-35/64 İnç Boyutu | 4mwf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 8-16,2-35/64 İnç Boyutu | AD8VNN 4MWF5

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 8-16,2-35/64 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VNN Model: UB1-1 / 4PA6Çapraz Referans: 4MWF5
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
€39.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin1.25 "
Iç uzunluk2 35 / 64 "
İç Genişlik2.187 "
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk2 15 / 16 "
Boru Boyutu1-1 / 4 "
iplik uzunluğu1 13 / 64 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipYastıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Yastık Tasarımı Toplam Yük Dağılımı Sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA6 Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 8-16,2-35/64 İnç Boyutu
€39.78 / Adet