Zurn 38-975xl2 | Geri Akış Önleyici Wilkins 975xl2 Serisi | 38zl90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN 38-975XL2 Geri Akış Önleyici Wilkins 975XL2 Serisi | AH8UEG 38ZL90

ZURN 38-975XL2 Geri Akış Önleyici Wilkins 975XL2 Serisi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8UEG Modeli: 38-975XL2Çapraz Referans: 38ZL90

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€850.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geriakım önleyici
gövde MalzemesiBronz
uymaNSF / ANSI 372 by IAPMO R and T, NSF Listed - Standard 61, Annex G
BağlantısıFNPT
Yükseklik6"
uzunluk10.75 "
Maks. Basınç175 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Ürün Veri Sayfasızurn-12-975xl2.pdf
beden3 / 8 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)20.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Sıcaklık. menzilgenişlikÜcret
ZURN 38-740F Geri Akış Önleyici, Bronz, FNPT Bağlantısı | CF2PWR 454N98 38-740F3 1 / 4 "1"150 psi130 Derece F33 Derece ila 130 Derece F1"€117.48
ZURN 12-975XLST Azaltılmış Basınç Prensibi Süzgeçli Geri Akış Önleyici, 1/2 İnç Boyut | CV8MUU 12-975XLST------€1,941.98
ZURN 34-350FT Çift Kontrollü Geri Akış Önleyici, SAE Konik Test Bağlantı Parçalı, 3/4 İnç Boyut | CV8MZU 34-350FT------€162.54
ZURN 38-740 Havalandırmalı ve Entegre Süzgeçli Gazlı İçecek Geri Akış Önleyici | CV8NDD 38-740------€119.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN 38-975XL2 Geri Akış Önleyici Wilkins 975XL2 Serisi
€850.45 / Adet