Zurn P6001-a-aa-cp | Yıkama Borulu Vakum Kesici 1 1/4 X 9 In | 4hcy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN P6001-A-AA-CP Yıkama Borulu Vakum Kesici 1 1/4 x 9 In | AD7YFD 4HCY4

ZURN P6001-A-AA-CP Yıkama Tüpü Vakum Kesici 1 1/4 x 9 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YFD Modeli: P6001-A-AA-CPÇapraz Referans: 4HCY4
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
€44.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Tüp
Markaya uyarZurn'ler
Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarasıZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Giriş1-1 / 8 "
beden1 1/4 x 9 "
TipVakum Kesici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrainger Parça Numarasıyla Kullanım İçinMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıGiriş+bedenTipÜcret
ZURN P6003-A-AA-CP Düz Borulu Vakum Kesici 3/4 x 9 In | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Gömme Tüp3/4 x 9 "Vakum Kesici€44.34
ZURN P6000-30-A-AA-CP AC3PVN İçin Borulu Vakum Kesici | AE7CTT 5WYH0 P6000-30-A-AA-CP--1.5 "Gömme Borulu Vakum Kırıcı30 "Vana€96.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN P6001-A-AA-CP Yıkama Tüpü Vakum Kesici 1 1/4 x 9 In
€44.14 / Adet