ZURN Q4PC300X Pex Boru Beyaz 3/4in 300ft 100psi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PEX Boru |
Renk | Beyaz |
Dia İçinde. | 0.671 |
uzunluk | 300ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 100 psi |
Min. Viraj Yarıçapı | 5.25 " |
Dış Çap. | 0.875 " |
PEX Boyutu | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 33 ile 180 F |
Tip | 20 "31 x" |
Duvar Kalınlığı | 0.097 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.06 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | Dia İçinde. | uzunluk | Duvar Kalınlığı | Malzeme | Maks. Basınç | Min. Viraj Yarıçapı | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33 ile 180 F | 0.0475 | 100ft. | 0.07 " | polietilen | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €80.80 | |
Q3PC500X | 33 ile 180 F | 0.0475 | 500ft. | 0.07 " | polietilen | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €384.73 | |
Q3PC300X | 33 ile 180 F | 0.0475 | 300ft. | 0.07 " | polietilen | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €242.39 | |
Q4PC500X | 33 ile 180 F | 0.671 | 500ft. | 0.097 " | polietilen | 100 psi | 5.25 " | 0.875 " | €1,104.93 | |
Q5PC100X | 33 ile 180 F | 0.862 | 100ft. | 0.125 " | polietilen | 100 psi | 6.75 " | 1-0.125 " | €253.47 | |
Q5PC500X | 33 ile 180 F | 0.862 | 500ft. | 0.125 " | polietilen | 100 psi | 6.75 " | 1-0.125 " | €1,823.96 | |
QB4PS10X | 35 Derece a 180 Derece | 11 / 16 " | 10ft. | 3 / 32 " | PEX | 160 psi | 4.5 " | 3 / 4 " | €15.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00