ZURN QB4PS10X Pex Boru Beyaz 3/4 İnç Pex Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PEX Boru |
Renk | Beyaz |
uyma | İçme Suyu Uygulamalarında Kullanım Sertifikası |
Dia İçinde. | 11 / 16 " |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | PEX |
Maks. Basınç | 160 psi |
Min. Viraj Yarıçapı | 4.5 " |
Dış Çap. | 3 / 4 " |
PEX Boyutu | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 35 Derece a 180 Derece |
Tip | 20 "31 x" |
Duvar Kalınlığı | 3 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2.22 |
HS kodu | 3917320020 |
Model | Sıcaklık. menzil | Dia İçinde. | uzunluk | Duvar Kalınlığı | Malzeme | Maks. Basınç | Min. Viraj Yarıçapı | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33 ile 180 F | 0.0475 | 100ft. | 0.07 " | polietilen | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €80.80 | |
Q3PC500X | 33 ile 180 F | 0.0475 | 500ft. | 0.07 " | polietilen | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €384.73 | |
Q3PC300X | 33 ile 180 F | 0.0475 | 300ft. | 0.07 " | polietilen | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €242.39 | |
Q4PC300X | 33 ile 180 F | 0.671 | 300ft. | 0.097 " | polietilen | 100 psi | 5.25 " | 0.875 " | €442.90 | |
Q4PC500X | 33 ile 180 F | 0.671 | 500ft. | 0.097 " | polietilen | 100 psi | 5.25 " | 0.875 " | €1,104.93 | |
Q5PC100X | 33 ile 180 F | 0.862 | 100ft. | 0.125 " | polietilen | 100 psi | 6.75 " | 1-0.125 " | €253.47 | |
Q5PC500X | 33 ile 180 F | 0.862 | 500ft. | 0.125 " | polietilen | 100 psi | 6.75 " | 1-0.125 " | €1,823.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00