Zurn Qqc33cgxnpk1 | Geçiş Kaplini Pirinç 1/2 X 1/2 In | 10a544 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQC33CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 1/2 x 1/2 In | AA2ANN 10A544

ZURN QQC33CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 1/2 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ANN Modeli: QQC33CGXNPK1Çapraz Referans: 10A544

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş Kaplini
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQC44CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 3/4 x 3/4 In | AA2ANP 10A545 QQC44CGXNPK13 / 4 "3 / 4 "€6.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQC33CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 1/2 x 1/2 In
€6.18 / Adet