Zurn Qqc44cgxnpk1 | Geçiş Kaplini Pirinç 3/4 X 3/4 In | 10a545 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQC44CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 3/4 x 3/4 In | AA2ANP 10A545

ZURN QQC44CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 3/4 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ANP Modeli: QQC44CGXNPK1Çapraz Referans: 10A545
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
€6.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş Kaplini
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu3 / 4 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQC33CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 1/2 x 1/2 In | AA2ANN 10A544 QQC33CGXNPK11 / 2 "1 / 2 "€6.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQC44CGXNPK1 Geçiş Kaplini Pirinç 3/4 x 3/4 In
€6.48 / Adet