Zurn Qqe33bsgx | Dirsek 90 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1/2 In | 10a539 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQE33BSGX Dirsek 90 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1/2 In | AA2ANH 10A539

ZURN QQE33BSGX Dirsek 90 Derece Düşük Kurşun Pirinç 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ANH Modeli: QQE33BSGXÇapraz Referans: 10A539
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
€13.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüPEX x Dişi Döner
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQE66GX Dirsek 90 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 In | AA2AMG 10A515 QQE66GXDüşük Kurşun PirinçPEX1.25 "1.25 "€39.76
ZURN QQE77GX Dirsek 90 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/2 In | AA2AMH 10A516 QQE77GXDüşük Kurşun PirinçPEX1.5 "1.5 "€51.12
ZURN QQE88GX Dirsek 90 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 2 x 2 In | AA2AMJ 10A517 QQE88GXDüşük Kurşun PirinçPEX2"2"€92.98
ZURN QQPE33X Dirsek 90 Derece Polialaşım 1/2 x 1/2 In | AA2ANT 10A549 QQPE33XPolialaşımPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€1.68
ZURN QQPE33BSX Pex Ve Boru Adaptörü Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXPolialaşımPEX x Dişi Döner1 / 2 "1 / 2 "€4.13
ZURN QQPE44X Dirsek 90 Derece Polialaşım 3/4 x 3/4 In | AA2ANV 10A551 QQPE44XPolialaşımPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"€2.55
ZURN QQPE43X Dirsek 90 Derece Polialaşım 3/4 x 1/2 In | AA2ANW 10A552 QQPE43XPolialaşımPEX3 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€2.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQE33BSGX Dirsek 90 Derece Düşük Kurşun Pirinç 1/2 In
€13.24 / Adet