Zurn Qqe43gx | Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç Pex 160 Psi | 30vx49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQE43GX Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç Pex 160 Psi | AF9YME 30VX49

ZURN QQE43GX Dirsek Düşük Kurşun Pirinç Pex 160 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YME Modeli: QQE43GXÇapraz Referans: 30VX49

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
uymaİçme Suyu Uygulamalarında Kullanım Sertifikası
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç160 psi
PEX Boyutu1 / 2 "x 3 / 4"
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 4"
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 73 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200045

Ürün Detayı:

  • Bakır Boru Boyutu (1/2" x 3/4")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQE43GX Dirsek Düşük Kurşun Pirinç Pex 160 Psi
€10.12 / Adet