Zurn Qqmc33gx | Pex ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | 10a582 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQMC33GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2APT 10A582

ZURN QQMC33GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2APT Modeli: QQMC33GXÇapraz Referans: 10A582
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
€7.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PEX ve Boru Adaptörü
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüPEX x MNPT
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.24
Gemi uzunluğu (cm)3.66
Gemi genişliği (cm)2.24
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQMC66GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2AMK 10A518 QQMC66GXDüşük Kurşun PirinçPEX x MNPT1.25 "1.25 "€34.07
ZURN QQMC77GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2AML 10A519 QQMC77GXDüşük Kurşun PirinçPEX x MNPT1.5 "1.5 "€33.72
ZURN QQMC88GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Sütyenler 2 In | AA2AMM 10A520 QQMC88GXDüşük Kurşun PirinçPEX x MNPT2"2"€108.64
ZURN QQUFC66GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2ANA 10A532 QQUFC66GXDüşük Kurşun PirinçPEX x FNPT Döner Olmayan1.25 "1.25 "€39.73
ZURN QQUFC77GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2ANB 10A533 QQUFC77GXDüşük Kurşun PirinçPEX x FNPT Döner Olmayan1.5 "1.5 "€63.89
ZURN QQPSFC55X Pex Ve Boru Adaptörü Polyalloy 1 In | AA2ANC 10A534 QQPSFC55XPolialaşımPEX x Dişi Döner1"1"€9.75
ZURN QQPMC33X Pex Ve Boru Adaptörü Polyalloy 1/2 In | AA2VE 10A535 QQPMC33XPolialaşımPEX x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€1.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQMC33GX Pex Ve Boru Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç
€7.88 / Adet