Zurn Qqt664gx | Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex X Pex X Pex | 10a525 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQT664GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex | AA2AMT 10A525

ZURN QQT664GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AMT Modeli: QQT664GXÇapraz Referans: 10A525
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
€40.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 "
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQT663GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 x 1-1/4 x 2 In | AA2AMR 10A524 QQT663GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "€46.66
ZURN QQT666GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex | AA2AMU 10A526 QQT666GX1.25 "1.25 "€44.93
ZURN QQT774GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 x 1-1/4 x 2 In | AA2AMV 10A527 QQT774GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€47.80
ZURN QQT775GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/2 x 1-1/2 x 1 In | AA2AMW 10A528 QQT775GX1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€47.80
ZURN QQT777GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex | AA2AMX 10A529 QQT777GX1.5 "1.5 "€54.80
ZURN QQT885GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex | AA2AMY 10A530 QQT885GX2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "€162.78
ZURN QQT888GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex | AA2AMZ 10A531 QQT888GX2"2"€162.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQT664GX Tee Düşük Kurşunlu Pirinç Pex x Pex x Pex
€40.57 / Adet