ZURN RD2150-SS4 4 Yedek Çatı Drenajı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatı gideri |
Renk / Bitiş | Değirmen |
Bağlantısı | İtin |
Izgara Malzemesi | Dökme demir |
Yükseklik | 4 15 / 16 " |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Paslanmaz Çelik Gövde, Dura Coat Dökme Demir Kelepçe |
Ürün Veri Sayfası | zurn-rd2150-ss5.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.55 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
RD2150-SS3 | €335.04 | ||
RD2150-SS5 | €169.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00