Zurn Zems6003av-ws1-is | Otomatik Yıkama Vanası Pisuvar Yıkama Başına 1.0 Galon | 38zl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN ZEMS6003AV-WS1-IS Otomatik Yıkama Vanası Pisuar 1.0 galon/Full | AH8UDW 38ZL80

ZURN ZEMS6003AV-WS1-IS Otomatik Yıkama Vanası Pisuar Yıkama başına 1.0 galon

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UDW Modeli: ZEMS6003AV-WS1-ISÇapraz Referans: 38ZL80
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
€954.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Yıkama Vanası
BağlantısıEn İyi Spud
Bitişkrom
Fikstür Tipipisuvar
Yıkama başına galon1.0
Giriş Boyutu3/4 "IPS
Güç KaynağıElektrik
basınç Aralığı25 - 80 psi
Ürün Veri Sayfasızurn-zems6003av-is-ews.pdf
Kaba Giriş11.5 "
Sensör Aralığı18 "22 için"
Spud Kaplin3 / 4 "
Valf TasarımıDiyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yıkama Modu: Tek Yıkama
  • Açık / Gizli: Açıkta

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSensör AralığıPil ÖmrüFikstür TipiValf TasarımıYıkama başına galonGiriş BoyutuGüç Kaynağıbasınç AralığıÜcret
ZURN ZER6000AV-CPM Otomatik Sifon Vanası Klozet 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-BGBM8 "54 için"3 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozetDiyafram3.51"(4) C Hücreli Piller20 - 100 psi€683.18
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Otomatik Sifon Vanası Tuvalet Diyafram | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "54 için"3 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozetDiyafram1.61"(4) C Hücreli Piller20 - 100 psi€693.22
ZURN ZER6003AV-CPM Otomatik Yıkama Vanası Pisuar 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-BGBM13-3/4" to 39-3/8"3 Yıl @ 3000 Flushes / AypisuvarDiyafram1.53 / 4 "(4) C Hücreli Piller20 - 100 psi€780.36
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Otomatik Yıkama Vanası 1 Gpf Diyafram | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 Yıl @ 3000 Flushes / AypisuvarDiyafram13 / 4 "(4) C Hücreli Piller20 - 100 psi€658.09
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Otomatik Sifon Vanası Tuvalet Diyafram | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-BGBM13-3/4" to 39-3/8"3 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozetDiyafram1.281"(4) C Hücreli Piller20 - 100 psi€649.95
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Otomatik Yıkama Vanası Pisuar 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-BGBM13-3/4" to 39-3/8"3 Yıl @ 3000 Flushes / AypisuvarDiyafram0.1253 / 4 "(4) C Hücreli Piller20 - 100 psi€715.40
ZURN ZTR6200EV Otomatik Sifon Vanası Tuvalet 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "38.5 için"3 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozetPiston1.281"(4) AA Piller25 - 80 psi€821.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN ZEMS6003AV-WS1-IS Otomatik Yıkama Vanası Pisuar Yıkama başına 1.0 galon
€954.12 / Adet