WILKERSON Filtreler / Düzenleyiciler Bu filtre regülatörleri, bir hava filtresini ve bir regülatörü tek bir ünitede birleştirir. Havadan katı ve sıvı kirleticileri çıkarmak ve kontrollü ve tutarlı hava basıncı sağlamak için tasarlanmıştır. Geniş diyafram, valf alan oranı için uygundur. Bu üniteler yüksek akış kapasitesi sağlar ve NACE Spesifikasyonu MR-01-75 / ISO 15156'yı karşılar.
Bu filtre regülatörleri, bir hava filtresini ve bir regülatörü tek bir ünitede birleştirir. Havadan katı ve sıvı kirleticileri çıkarmak ve kontrollü ve tutarlı hava basıncı sağlamak için tasarlanmıştır. Geniş diyafram, valf alan oranı için uygundur. Bu üniteler yüksek akış kapasitesi sağlar ve NACE Spesifikasyonu MR-01-75 / ISO 15156'yı karşılar.
Filtre-Regülatör, 1/4 İnç NPT
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | B08-02-FRG0B | €193.86 | |
B | B08-02-FRP0B | €152.15 |
Filtre Regülatörleri
stil | Model | toplam Genişlik | Kase boyutu | Bağlantı boyutu | Tahliye Tipi | Maks. akış | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-C2-FRG0B | €197.79 | |||||||||
B | B18-04-FK00B | €119.74 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | B18-03-FKG0B | €277.82 | |||||||||
B | B18-02-FK00B | €114.91 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
D | B28-04-FL00B | €150.35 | TEKLİF TALEBİ |
Filtreler / Düzenleyiciler
Wilkerson'ın genel amaçlı filtre regülatörleri, basınçlı hava filtresi ile hava regülatörünü birleştiren hepsi bir arada ünitelerdir. Havadaki katı ve sıvı kirleticileri uzaklaştırmak ve kontrollü hava basıncı sağlamak için kullanılırlar. 0 ila 125 psi arasında bir basınç ayarlama aralığı sağlayan bu filtre düzenleyici üniteler, 165 cfm'ye kadar akış hızlarına sahiptir. SB1 Serisi minyatür filtre düzenleyiciler, onları aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun hale getiren paslanmaz çelik kulplara sahiptir. Geniş diyafram-vana alanı oranı, hassas düzenleme ve büyük akış kapasitesi sağlar.
Wilkerson'ın genel amaçlı filtre regülatörleri, basınçlı hava filtresi ile hava regülatörünü birleştiren hepsi bir arada ünitelerdir. Havadaki katı ve sıvı kirleticileri uzaklaştırmak ve kontrollü hava basıncı sağlamak için kullanılırlar. 0 ila 125 psi arasında bir basınç ayarlama aralığı sağlayan bu filtre düzenleyici üniteler, 165 cfm'ye kadar akış hızlarına sahiptir. SB1 Serisi minyatür filtre düzenleyiciler, onları aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun hale getiren paslanmaz çelik kulplara sahiptir. Geniş diyafram-vana alanı oranı, hassas düzenleme ve büyük akış kapasitesi sağlar.
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Ayar Aralığı | Kase Malzemesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | beden | Kase boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | €376.37 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | B28-03-FK00B | €133.72 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | B28-06-FK00B | €153.92 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | B28-04-FK00B | €158.22 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
C | B18-03-FK00B | €128.69 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
D | B08-02-FK00B | €66.90 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
E | BB3-02-FK00 | €58.10 | |||||||||
F | B28-03-FL00B | €165.76 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
G | B28-06-FL00B | €152.70 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
H | B08-02-FL00B | €72.95 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
I | B18-02-FL00B | €137.41 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
I | B18-03-FL00B | €120.70 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
I | B18-04-FL00B | €137.41 | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
J | SB2-04-KYSS | €1,547.24 | |||||||||
K | SB1-02-KYSS | €734.92 | |||||||||
J | SB2-04-LYSS | €1,635.87 | |||||||||
K | SB1-02-LYSS | €734.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Geçiş anahtarları
- Kauçuk Kilitleme Contaları
- Dış Montaj Egzoz Fanları
- Davul Alarmları
- Durometre Test Cihazı Aksesuarları
- ORBECO Dt Kartuş
- SPEAKMAN Lifesaver Serisi
- DIXON Sürekli Yay Muhafızları
- HANDLE-IT Köşe Kolon Koruyucu
- HALDEX BARNES Hidrolik Akış Bölücüler
- GREENLEE Delik testereleri
- TB WOODS Değişken Adımlı Kasnaklar
- SUBURBAN Tezgah Merkezleri
- RUKO Yüksek Hızlı Çelik Makine Kılavuzları
- CUSHMAN meclisleri