BALDOR MOTOR 50 Hz Motorlar Konveyörler, üfleyiciler, pompalar ve hava kompresörlerinde 50 Hz uygulamalar için özel olarak tasarlanmış kapasitör başlatmalı ve tek / üç fazlı motorlar. 155 C dereceye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde B / F Sınıfı yalıtım özelliği ve 110 ile 400 V arasında değişen voltajlarda mevcuttur
Konveyörler, üfleyiciler, pompalar ve hava kompresörlerinde 50 Hz uygulamalar için özel olarak tasarlanmış kapasitör başlatmalı ve tek / üç fazlı motorlar. 155 C dereceye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde B / F Sınıfı yalıtım özelliği ve 110 ile 400 V arasında değişen voltajlarda mevcuttur
50Hz Motorlar, IP22 Açık Damlama Korumalı NEMA Çerçeve Tek Faz
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Faz | Güç Faktörü | Revizyon | RPM | Sıcaklık. yükselmek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | €1,264.32 | |||||||||
A | L1208-50 | €578.88 | |||||||||
A | L1209-50 | €803.52 | |||||||||
A | L1304-50 | €728.64 | |||||||||
A | L1206-50 | €640.32 | |||||||||
A | L1205-50 | €526.08 | |||||||||
A | L1306-50 | €704.64 | |||||||||
A | L1307-50 | €899.52 | |||||||||
A | L1309-50 | €741.12 | |||||||||
A | L1318-50 | €1,097.28 | |||||||||
A | L1313-50 | €1,040.64 | |||||||||
A | L1405T-50 | €1,469.76 | |||||||||
A | L1317-50 | €1,386.24 | |||||||||
B | L1408T-50 | €1,588.80 | |||||||||
B | L1508T-50 | €2,485.44 |
50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Tek Faz
stil | Model | IP Rating | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3501-50 | €711.36 | |||||||||
A | L3504-50 | €819.49 | |||||||||
A | L3506-50 | €776.64 | |||||||||
B | L3605T-50 | €1,765.44 | |||||||||
A | L3409-50 | €809.28 | |||||||||
A | L3509-50 | €902.40 | |||||||||
B | L3514-50 | €1,248.96 | |||||||||
A | L3510-50 | €1,104.96 | |||||||||
B | L3708T-50 | €2,485.44 | |||||||||
A | L3507-50 | €960.96 | |||||||||
A | L3513-50 | €1,188.48 | |||||||||
B | L3515-50 | €1,545.60 | |||||||||
B | L3609T-50 | €2,078.40 | |||||||||
A | L3503-50 | €696.00 | |||||||||
B | L3514T-50 | €1,248.96 |
50Hz Motorlar, C Yüzlü NEMA Çerçeve Tek Fazlı
50Hz Motorlar, IP22 Açık Damlama Korumalı NEMA Çerçeve Üç Fazlı
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Uzunluk | Güç Faktörü | Hizmet faktörü | hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3112-57 | €679.68 | |||||||||
A | M3108-57 | €610.77 | |||||||||
B | EM3116-57 | €884.54 | |||||||||
B | EM3116T-57 | €889.25 | |||||||||
B | EM3154T-57 | €944.94 | |||||||||
B | EM3157T-57 | €971.37 | |||||||||
B | EM3211T-57 | €1,111.09 | |||||||||
B | EM3218T-57 | €1,230.03 |
50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Üç Faz
stil | Model | Uzunluk | Amper | Kırılma Torku | Güç Faktörü | hız | Başlangıç türü | Senkron Hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | €1,445.27 | |||||||||
B | EM3610T-57 | €1,577.43 | |||||||||
B | EM3611T-57 | €1,251.75 | |||||||||
B | EM3613T-57 | €1,814.37 | |||||||||
B | EM3710T-58 | €2,005.05 |
50Hz Motorlar, C Yüzlü NEMA Çerçeve Üç Fazlı
stil | Model | Motor Tipi | Amper | baz Türü | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3537-57 | €688.17 | |||||||||
A | KM3454-57 | €560.73 | |||||||||
A | VM3534-57 | €634.36 | |||||||||
B | M3538-57 | €692.90 | |||||||||
B | M3542-57 | €741.04 | |||||||||
A | VM3541-57 | €718.38 | |||||||||
A | VM3538-57 | €741.04 | |||||||||
A | VM3542-57 | €795.80 | |||||||||
C | VEM3545-57 | €980.82 | |||||||||
C | EM3545-57 | €971.37 | |||||||||
C | VEM3546-57 | €971.37 | |||||||||
C | EM3546T-57 | €993.09 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | €971.37 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | €1,066.73 | |||||||||
C | EM3550T-57 | €1,127.13 | |||||||||
C | EM3554T-57 | €1,010.08 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | €1,009.14 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | €1,069.55 | |||||||||
C | EM3558T-57 | €1,066.73 | |||||||||
C | EM3555T-57 | €1,237.59 | |||||||||
C | VEM3555-57 | €1,058.22 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | €1,163.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Kilitleme Cihazları
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Otomotiv Yağları
- Motor Ucu Bağlantısı Kesiliyor
- Katı Hal Röleleri
- Fragman Krikoları
- Adaptörlere dokunun
- Gösterge Onarım Araçları
- PLEWS-LUBRIMATIC Otomotiv Takas Fişi
- EVERPURE Eğrilmiş Bağlı Filtre Kartuşu
- BUNTING BEARINGS Kovan Rulman, 3/4 İnç
- BALDWIN FILTERS Yakıt Filtresi Çorabı
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap Serisi A50P Sigortalar, 500VAC, 450VDC
- COOPER B-LINE Ağır Hizmet Teker Tabanları
- DAYTON Zincir Kitleri
- KEN-TOOL Çift Uçlu Kamyon Anahtarları
- DEWALT Başlangıç Kitleri
- RUBBERMAID konektörler