ENERPAC Havalı Hidrolik Pompalar Enerpac havayla çalışan hidrolik pompalar, optimum kontrol için maksimum 10000 psi basınç ve mükemmel ölçüm yetenekleri sunan bir üniversal / endüksiyon motoruna sahiptir. Bu pompalar, aşırı yüklenmeye karşı koruma sağlamak için dahili basınç tahliye vanaları ile donatılmıştır.
Enerpac havayla çalışan hidrolik pompalar, optimum kontrol için maksimum 10000 psi basınç ve mükemmel ölçüm yetenekleri sunan bir üniversal / endüksiyon motoruna sahiptir. Bu pompalar, aşırı yüklenmeye karşı koruma sağlamak için dahili basınç tahliye vanaları ile donatılmıştır.
PACG Havalı Hidrolik Pompalar
stil | Model | Hidrolik Hava Oranı | Maks. Nominal Basınçta Akış | Çıkış Akış Hızı @ 0 psi | Valf Modeli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PACG50S8SMB2 | €3,324.93 | |||||
B | PACG3002SB | €1,751.05 | |||||
C | PACG30S8S | €2,805.31 | |||||
A | PACG30S8SMB2 | €3,744.84 | |||||
D | PACG50S8S | €2,895.55 | |||||
B | PACG5002SB | €1,751.05 |
PASG Serisi Havalı Hidrolik Pompalar
stil | Model | Hidrolik Hava Oranı | Maks. Nominal Basınçta Akış | Çıkış Akış Hızı @ 0 psi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PASG30S8S | €2,346.41 | ||||
B | PASG3002SB | €1,818.71 | ||||
C | PASG5002SB | €1,790.17 | ||||
A | PASG50S8S | €1,907.67 |
XA Serisi Hava Tahrikli Hidrolik Ayak Pompaları
hidrolik Pompalar
Enerpac hidrolik pompaları, üretim tesislerinde ve otomotiv uygulamalarında ağır makinelerin ve iş parçalarının kaldırılması için tek etkili silindirlerle birlikte kullanılır. Sıvıları boru sistemi boyunca hareket ettirmek için bir kuvvet oluşturmak için basınçlı hava kullanırlar. Bu hidrolik pompalar, kirleticilerin contaya girmesini ve iç bileşenlere zarar vermesini önlemek için kapalı bir hidrolik sisteme sahiptir. Basınç ayarlarını değiştirmek ve uygulanan kuvveti ayarlamak için harici bir basınç ayar valfi ve aşırı yükler için dahili emniyet valfli dahili bir görme seviyesi göstergesi ile entegre edilmiştir. Ayak, el ve manuel pedal çalıştırma tiplerinde mevcut olan çok çeşitli hidrolik pompalar arasından seçim yapın.
Enerpac hidrolik pompaları, üretim tesislerinde ve otomotiv uygulamalarında ağır makinelerin ve iş parçalarının kaldırılması için tek etkili silindirlerle birlikte kullanılır. Sıvıları boru sistemi boyunca hareket ettirmek için bir kuvvet oluşturmak için basınçlı hava kullanırlar. Bu hidrolik pompalar, kirleticilerin contaya girmesini ve iç bileşenlere zarar vermesini önlemek için kapalı bir hidrolik sisteme sahiptir. Basınç ayarlarını değiştirmek ve uygulanan kuvveti ayarlamak için harici bir basınç ayar valfi ve aşırı yükler için dahili emniyet valfli dahili bir görme seviyesi göstergesi ile entegre edilmiştir. Ayak, el ve manuel pedal çalıştırma tiplerinde mevcut olan çok çeşitli hidrolik pompalar arasından seçim yapın.
stil | Model | Boyut M | Hava tüketimi | Boyut A | Maks. Nominal Basınçta Akış | Yüklü Çıkış Akış Hızı | Yüksüz Çıkış Akış Hızı | Pompa Kontrolü | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | €1,406.92 | |||||||||
B | XA11 | €2,112.30 | |||||||||
C | PA1150 | €2,622.74 | |||||||||
D | ZA4208MX | €10,159.09 | |||||||||
E | PARG1102N | €2,944.20 | |||||||||
F | PATG-1102N | €1,499.19 | |||||||||
G | PATG-1105N | €1,773.19 |
PAMG Serisi Hava Üzeri Hidrolik Pompalar
Hava Pompası, 1500 Bar
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
ATP1500 | CM9HEC | €12,699.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Otomotiv Testi
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Geniş Alan Süpürücüler
- Pnömatik Kontroller
- Yangın Alarm Sistemi Bileşenleri
- Kapaklar
- Yüksek Basınçlı Hidrolik Silindirler
- NILFISK Kritik Alan Vakum Aksesuar Kiti
- KDR-LINE REACTORS 480 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Çıkış Hat Reaktörleri
- KRAFT TOOL CO. Beton Yerleştirici 4 x 19-1 / 2 İnç 60 L
- SPEARS VALVES Polipropilen Çizelge 80 SR Dişli Bağlantı Rakorları, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Y-Çek Valfler, SR Dişli Uçlar, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Uydurma Redüktör Kaplinler, Göbekli Soket
- VESTIL AHS Serisi Sabit Ayak Kitleri, Çelik
- SURFOX Kelepçe Halkaları
- TENSABARRIER Klasik Bariyer Halatları
- VESTIL CST-HHD-GFN Serisi Yükseltilmiş Kingpinless Cam Dolgulu Naylon Tekerler