PARKER Hava Regülatörleri Kompresörden çıkan sıvı basıncını kontrol etmek için elle çalıştırılan, yükselmeyen bir topuza sahip alüminyum / çinko hava regülatörleri. Sırasıyla 175 derece F ve 300 psi'ye kadar sıcaklıkları ve basınçları işleyebilir
Kompresörden çıkan sıvı basıncını kontrol etmek için elle çalıştırılan, yükselmeyen bir topuza sahip alüminyum / çinko hava regülatörleri. Sırasıyla 175 derece F ve 300 psi'ye kadar sıcaklıkları ve basınçları işleyebilir
Pnömatik Regülatör, Yükselmeyen Topuz
Parker basınç regülatörleri, pnömatik aletlerde basınçlı havayı düzenlemek için kullanılır ve sırasıyla hassas akış kalibrasyonu ve hızlı tepki oranları için bir basınç göstergesi ve ikincil aspirasyon artı dengeli poppet içerir. Seçilen modeller, kolay panel montaj olanağı sunan çıkarılabilir yükselmeyen bir düğme ve çıkış basıncını kontrol etmek için bir döner diyafram ile donatılmıştır. Alüminyum ve çinko malzeme varyantlarında bulunan çok çeşitli bu akış düzenleyicilerinden seçim yapın Raptor Supplies.
Parker basınç regülatörleri, pnömatik aletlerde basınçlı havayı düzenlemek için kullanılır ve sırasıyla hassas akış kalibrasyonu ve hızlı tepki oranları için bir basınç göstergesi ve ikincil aspirasyon artı dengeli poppet içerir. Seçilen modeller, kolay panel montaj olanağı sunan çıkarılabilir yükselmeyen bir düğme ve çıkış basıncını kontrol etmek için bir döner diyafram ile donatılmıştır. Alüminyum ve çinko malzeme varyantlarında bulunan çok çeşitli bu akış düzenleyicilerinden seçim yapın Raptor Supplies.
stil | Model | Boru Boyutu | gövde Malzemesi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | €437.06 | |||||||||
A | R119-12CG / M2 | €521.93 | |||||||||
B | 06R318AC | €187.14 | |||||||||
A | R119-04CG | €281.12 | |||||||||
B | 07R318AC | €268.89 | |||||||||
C | 06R118AC | €160.36 | |||||||||
D | 07R418AC | €266.44 | |||||||||
A | R119-06CG / M2 | €429.03 | |||||||||
E | 06R218AC | €185.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaplar ve Kaplar
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Düz Duvar Konteynerleri
- Laboratuvar Sıcak Tabakları
- Kısa Saplı Kaplinler
- Kaydırmalı Testereler
- Ses Veri Jakı Aksesuarları
- JOHN GUEST Erkek Konnektörler
- TMI Sarmal Kapak, Yay Destekli
- HAKKO Lehimleme Ucu, Keski
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Vakum Hortumu, 100 Feet
- AKRO-MILS 30283 Akrobins Süper Boy Kova
- JUSTRITE Make-A-Berm Köşeleri
- WEG Elektrik Motorları, 0.5Hp
- NATIONAL GUARD Kapı Parmak Korumaları
- WESTWARD Çekmece Slaytları
- ARROW FASTENER Kapı Kolu Kilit Setleri