SQUARE D Buck Boost Transformatörleri UL and cUL (UL 506) listed low voltage buck-boost transformers featuring NEMA 3A- / 3R-rated enclosures and a space-saving circuit design; used to provide small changes in voltage for matching load requirements. Convert 208Y / 120 V power to standard motor voltages
UL and cUL (UL 506) listed low voltage buck-boost transformers featuring NEMA 3A- / 3R-rated enclosures and a space-saving circuit design; used to provide small changes in voltage for matching load requirements. Convert 208Y / 120 V power to standard motor voltages
Buck Boost Transformatörü, 12 / 24VAC Çıkış Gerilimi
Buck Boost Transformatörü, 16 / 32VAC Çıkış Gerilimi
Buck Boost Transformatörü, 24 / 48VAC Çıkış Gerilimi
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Ormancılık
- Havalandırma
- DC Motorlar
- Veri kaydı
- Flaring ve Swaging Araçları
- Güvenlik Eğitimi ve Referans Materyalleri
- Boru İşaretleyicileri
- Pegboard Ve Çıta Duvar Aksesuarları
- İplik Giderme Araçları
- SNAP-TITE Bağlayıcı, Çelik, 1 / 4-18
- HEATHROW SCIENTIFIC Pipet Tutucu
- BUCKHORN INC Toplu Konteyner Kapağı
- APPROVED VENDOR Yaylı Yüklü Kendinden Açılır Kapak Desteği
- APPLETON ELECTRIC Devirme şalter
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-32 Un
- ANVIL Siyah Dövülebilir Demir Redüktörler
- MILLER ELECTRIC Performans Serisi MIG Astarlı Kaynak Eldivenleri
- JACKSON SAFETY Due North Hafif Endüstriyel Buzda Çekiş Yardımcıları-Değiştirilebilir Çiviler
- WIDIA Dikdörtgen Endekslenebilir Torna Uçları