MORSE DRUM Tamburlu Dağıtıcılar Mors davul dağıtıcıları, varillerin içeriğini karıştırmak ve dağıtmak için kullanılır. Kontrol-Karrier varil taşıyıcıları / eğiciler / düzenleyiciler, çelik / poli / fiber varillerden malzemeleri kaldırmak, taşımak ve dökmek için kullanılır. Tambur eğim açısını tam olarak kontrol etmek için bir tekerlek ve çekme zincirine sahiptirler.
Mors davul dağıtıcıları, varillerin içeriğini karıştırmak ve dağıtmak için kullanılır. Kontrol-Karrier varil taşıyıcıları / eğiciler / düzenleyiciler, çelik / poli / fiber varillerden malzemeleri kaldırmak, taşımak ve dökmek için kullanılır. Tambur eğim açısını tam olarak kontrol etmek için bir tekerlek ve çekme zincirine sahiptirler.
Kanca Altındaki Güç Eğimi-Kontrol-Karrier
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers, çengel altı uygulamalar için tasarlanmıştır. 1500 lb'ye kadar olan plastik, çelik ve fiber varilleri kaldırmak için idealdirler. 195A Serisi Kontrol-Karriers, her iki yönde 1 derece tam dönüş için iki düğmeli kontrol kolyeli 3/360 fazlı TEFC AC motora sahiptir. kontrollü dağıtım sağlayın. Ayrıca, tamburları sabitlemek için mandallı iki polyester kayışa sahiptirler. Hava ile çalışan bir varyantı da mevcut olan geniş bir kanca altı Kontrol-Karriers yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers, çengel altı uygulamalar için tasarlanmıştır. 1500 lb'ye kadar olan plastik, çelik ve fiber varilleri kaldırmak için idealdirler. 195A Serisi Kontrol-Karriers, her iki yönde 1 derece tam dönüş için iki düğmeli kontrol kolyeli 3/360 fazlı TEFC AC motora sahiptir. kontrollü dağıtım sağlayın. Ayrıca, tamburları sabitlemek için mandallı iki polyester kayışa sahiptirler. Hava ile çalışan bir varyantı da mevcut olan geniş bir kanca altı Kontrol-Karriers yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
stil | Model | Davul Çapı. | + | Faz | Kıvılcıma Dayanıklı | Eğim Stili | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 195A-1-115 | €10,510.50 | |||||||
A | 195g-3-460 | €11,613.84 | |||||||
A | 195A-1-220-50 | €10,851.27 | |||||||
B | 195G-1-220-50 | €11,671.80 | |||||||
A | 195g-1-115 | €11,311.65 | |||||||
A | 195g-3-230 | €10,847.53 | |||||||
C | 195G-A | €11,227.46 | |||||||
C | 195GM-A | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 195A-3-230 | €9,969.27 | |||||||
A | 195A-3-460 | €10,744.36 | |||||||
C | 195A-A | €10,243.23 |
Kanca Altı Tambur Kariyer
Mors kanca altı Drum-Karrier'lar yüklü bir tamburun içeriğini hareket ettirir, eğin ve dağıtır. 800 lb ağırlığa kadar nervürlü çelik, plastik, çelik veya fiber konstrüksiyona sahip variller için idealdir. Bu Drum-Karrier'lar, her iki yönde tam 360 derece dönüş ile düşük seviyeli döküm için manuel yatırma mekanizmasına ve kilitleme için bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. tamburu istenilen açılarda Varilleri güvenli bir şekilde tutmak ve kaldırıldığında kaymasını önlemek için 2 parçalı tambur tutma sistemi ile donatılmıştır. 23 inç'e kadar varil çapları için mevcut olan çok çeşitli kanca altı Drum-Karrier'lar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Mors kanca altı Drum-Karrier'lar yüklü bir tamburun içeriğini hareket ettirir, eğin ve dağıtır. 800 lb ağırlığa kadar nervürlü çelik, plastik, çelik veya fiber konstrüksiyona sahip variller için idealdir. Bu Drum-Karrier'lar, her iki yönde tam 360 derece dönüş ile düşük seviyeli döküm için manuel yatırma mekanizmasına ve kilitleme için bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. tamburu istenilen açılarda Varilleri güvenli bir şekilde tutmak ve kaldırıldığında kaymasını önlemek için 2 parçalı tambur tutma sistemi ile donatılmıştır. 23 inç'e kadar varil çapları için mevcut olan çok çeşitli kanca altı Drum-Karrier'lar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Kontrol-Karrier Kanca Altı Tambur Taşıyıcı / Tilter / Dispenser
Kontrol-Karrier 208 Litre Çelik Veya Plastik Varil İçin, SS, 680 kg Kapak
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
KF-185S2-HD | AF6EZR | €11,019.12 |
Kanca Altı Tambur İşleyici, 900 Lbs Kapasite
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
KF-185S3-HD | CD8YUR | €11,800.09 |
Özel Davul Taşıyıcı
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
85S-NDT | CD8YÜP | €3,113.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Koruma Güz
- İletişim Araçları
- İşaretler
- Kuyu Pompaları
- Bronz
- Lokavt Merkezleri ve İstasyonları
- Lehimler
- Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler
- Plastik Ek Parçalar
- Paketleme Masaları
- MASTER LOCK Küresel Vana Lokavt Kırmızı
- TSUBAKI Güç Kilidi (r) Ke Serisi
- EATON Dirsek Hidrolik Hortum Adaptörleri
- AIPHONE Merkezi Değişim Birimleri
- SMC VALVES Acnl Serisi Rotlu Silindir
- GRAINGER Akrilik Şeffaf Çizilmeye Dayanıklı Levhalar
- PARKER SAE Bağlantılı Sıkma Hidrolik Hortum Bağlantı Parçaları
- STANLEY El Uçakları
- WHEATON Yemekler ve Petri Yemekleri
- HUMBOLDT LA Aşındırma Makinesi