MILWAUKEE VALVE Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar Boyutları 2 ila 4 inç arasında değişen dairesel bir boru veya tüp kullanarak sıvıların veya gazların akışını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Güvenli bir bağlantı için bir flanş / NPT bağlantısı içerir ve 200 psi'ye kadar WOG basıncına dayanabilir
Boyutları 2 ila 4 inç arasında değişen dairesel bir boru veya tüp kullanarak sıvıların veya gazların akışını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Güvenli bir bağlantı için bir flanş / NPT bağlantısı içerir ve 200 psi'ye kadar WOG basıncına dayanabilir
Elektrikli Kelebek Vanalar
stil | Model | Koltuk malzemesi | gövde Malzemesi | Cıvata Çember Çapı | Bağlantısı | Maks. Alan sayısı Su basıncı | dağ | Cıvata Deliği Sayısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLC23E 6 | €3,305.47 | |||||||||
A | GLC23E 2 1/2 | €1,667.72 | |||||||||
A | GLC33E 4 | €2,458.12 | |||||||||
A | GLC23E 8 | €4,843.65 | |||||||||
A | GLC23E 5 | €2,670.56 | |||||||||
A | GLC33E 2 | €1,944.00 | |||||||||
A | GLC23E 3 | €1,600.36 | |||||||||
A | GLC33E 6 | €3,246.81 | |||||||||
A | GLC33E 3 | €1,891.64 | |||||||||
A | GLC23E 4 | €2,039.47 | |||||||||
A | GLC23E 2 | €1,572.31 | |||||||||
A | GLC33E 2 1/2 | €1,943.84 | |||||||||
A | GLC33E 5 | €2,857.09 | |||||||||
B | MBEOO - 1 " | €1,076.57 | |||||||||
B | MBEOO - 1-1 / 4 " | €1,086.36 | |||||||||
B | MBEOO - 1-1 / 2 " | €1,102.67 | |||||||||
B | MBEOO - 2 " | €1,213.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Kapalı HID Armatürleri
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Gömülebilir Gaz
- Sıvı Seviye Kontrol Vanaları
- Hava Silindiri Hız Kontrolleri
- Sabotajlar
- Su Soğutma Grupları
- Solunum Temizleme Kitleri ve Mendilleri
- HUBBELL PREMISE WIRING Beyaz Braket Standoff 66, Montaj Vidaları ile
- DURAC Özgül Ağırlık Hassas Hidrometreler
- PETERSEN PRODUCTS 141 Serisi Boru Tapası
- EATON D2RF Serisi Genel Amaçlı Röleler
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Parmak Frezeler, 5940 Serisi
- VESTIL VHPT Serisi Üç Katlı Ahşap Platform Arabaları
- BUSSMANN Sıralı Sigorta Tutucular
- LUBRIMATIC Manuel Gres Tabancaları
- HUMBOLDT Kadranlı Gösterge, Dikey
- MILWAUKEE Lazer Seviye