SHURTAPE Folyo Bantlar Hassas parçaların maskeleme, dikiş, sızdırmazlık ve ısı koruması için tasarlanmıştır. Isı, kimyasal ve nem direncini dağıtmak ve kavisli yüzeylere uyum sağlamak için basınca duyarlı akrilik yapışkanla kaplanmış alüminyum bir arkalığa sahiptir. Gümüş rengi mevcuttur
Hassas parçaların maskeleme, dikiş, sızdırmazlık ve ısı koruması için tasarlanmıştır. Isı, kimyasal ve nem direncini dağıtmak ve kavisli yüzeylere uyum sağlamak için basınca duyarlı akrilik yapışkanla kaplanmış alüminyum bir arkalığa sahiptir. Gümüş rengi mevcuttur
Folyo bant
Shurtape UL listeli / baskılı alüminyum folyo bantlar, sert fiberglas kanal panoları ve esnek hava kanalları üzerindeki derzlerin, bağlantıların ve dikişlerin sızdırmazlığı için idealdir. Bu folyo bantların kullanımı kolaydır ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarında bile gelişmiş stabilite sağlar. 48 mm, 72 mm, 2.5 inç ve 3 inç genişlik seçeneklerinde bulunan çok çeşitli bu bantlardan birini seçin.
Yer altı ve yer üstü boru tesisatları için Shurtape de sunuyoruz bakteri ve mantar oluşumuna karşı ek koruma sağlayan boru sızdırmazlık bantları.
Shurtape UL listeli / baskılı alüminyum folyo bantlar, sert fiberglas kanal panoları ve esnek hava kanalları üzerindeki derzlerin, bağlantıların ve dikişlerin sızdırmazlığı için idealdir. Bu folyo bantların kullanımı kolaydır ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarında bile gelişmiş stabilite sağlar. 48 mm, 72 mm, 2.5 inç ve 3 inç genişlik seçeneklerinde bulunan çok çeşitli bu bantlardan birini seçin.
Yer altı ve yer üstü boru tesisatları için Shurtape de sunuyoruz bakteri ve mantar oluşumuna karşı ek koruma sağlayan boru sızdırmazlık bantları.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vanaları kapat
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Çatı Vantilatörleri
- İşitme Koruması
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Baret Yüz Kalkanları
- Vitrinler
- Tel ve Çubuk Depolama Ekipmanları
- Toz Paspas Setleri
- Kap Çiviler
- KTI Darbe Soket Uzantısı
- HOFFMAN Tip 12 Çift Erişimli Kabinler
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçları, FKM
- EATON Tip 12 Toz Geçirmez Endüstriyel Harici Sıfırlama Manyetik Motor Yolvericileri
- WILTON TOOLS Kombinasyon Mengeneleri
- ZURN Yer Lavaboları
- MORSE DRUM Tahrik Milleri
- BUSSMANN FRN-R Fusetron Zaman Geciktirme Sigortaları, Çift Elemanlı, Sınıf RK5
- SIMPLE GREEN Basınçlı Yıkama Deterjanları
- LIEBERT Termostatlar