GREENLEE Hidrolik Darbeli Anahtarlar Cıvatalama, bağlantı elemanı sürme ve yüksek hızlı delme uygulamaları için uygundur. Yüksek performans ve güvenilirlik sağlamak için çift çekiç darbe mekanizmasına sahiptir. 10 dB'ye kadar ses yüksekliği ile maksimum 85 gpm hava akışı sağlayın. 2500 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir
Cıvatalama, bağlantı elemanı sürme ve yüksek hızlı delme uygulamaları için uygundur. Yüksek performans ve güvenilirlik sağlamak için çift çekiç darbe mekanizmasına sahiptir. 10 dB'ye kadar ses yüksekliği ile maksimum 85 gpm hava akışı sağlayın. 2500 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir
Darbeli anahtarlar
Greenlee hidrolik darbeli anahtarlar, metal işleme, otomotiv ve üretim tesislerinde yüksek hızlı delme, bağlantı elemanı sürme ve cıvatalama işlemleri için uygundur. Bu darbeli anahtarlar, yüksek tork iletmek için çift çekiç darbe mekanizmasına ve kapalı ve açık merkezli hidrolik sistemler arasında hızla geçiş yapmak için süper makaraya sahiptir. Tabanca tipi, kullanıcı konforu için ısı yalıtımlı tutacak ve ileri ve geri dönüş arasında geçiş yapmak için entegre düğmeler ile iyi dengelenmiş bir tasarıma sahiptirler.
Greenlee hidrolik darbeli anahtarlar, metal işleme, otomotiv ve üretim tesislerinde yüksek hızlı delme, bağlantı elemanı sürme ve cıvatalama işlemleri için uygundur. Bu darbeli anahtarlar, yüksek tork iletmek için çift çekiç darbe mekanizmasına ve kapalı ve açık merkezli hidrolik sistemler arasında hızla geçiş yapmak için süper makaraya sahiptir. Tabanca tipi, kullanıcı konforu için ısı yalıtımlı tutacak ve ileri ve geri dönüş arasında geçiş yapmak için entegre düğmeler ile iyi dengelenmiş bir tasarıma sahiptirler.
Hidrolik Darbeli Anahtar, 7/16 İnç Ayna Boyutu, 500 gpm'de 8 ft-lb
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
HW1 | CJ2NFN | €2,338.39 | Ayrıntılara bakınız |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Klimalar
- Yüz Koruyucular
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Koruyucu gözlükler
- Peyzaj Aydınlatma Aksesuarları
- Kazan Tahliye Vanaları
- Gizli Menteşeler
- Alüminyum Delikli Levhalar
- EXAIR NEMA 12 Termostatlı Kabin Soğutucuları, 9.75 İnç Uzunluk
- APPROVED VENDOR Paslanmaz Çelik Tel Raf Ünitesi
- WALTER TOOLS F2036 Serisi, Değiştirilebilir Freze, Karbür Kesici Kenar
- USA SEALING Silikon Flanş Contası, 3-3/4 İnç Dış Çap
- TENNSCO Ayarlanabilir Raf Bölücü
- LEESON Tütün Ahır Motorları, Tek Fazlı, DPAO, Sert Taban
- MILTON-INDUSTRIES Havayla Çalışan Sifon Püskürtme Tabancaları
- RED KAP Kabanlar
- HUMBOLDT Yük Hücreleri