MADISON Bant Seviye Göstergeleri Designed for determining the liquid levels in remote and mobile vessels or tanks without requiring electric power. Can withstand max pressure & temperature of 200 psi & 200 degrees C, respectively
Designed for determining the liquid levels in remote and mobile vessels or tanks without requiring electric power. Can withstand max pressure & temperature of 200 psi & 200 degrees C, respectively
Bant Seviye Göstergesi
stil | Model | Şamandıra Malzemesi | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Kök Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TL4569-10358 | €332.10 | |||||
A | TL4569-10361 | €378.77 | |||||
B | TL4570-10367 | €427.15 | |||||
B | TL4570-10369 | €469.88 | |||||
B | TL4570-10366 | €424.31 | |||||
C | TL4570-10365 | €512.57 | |||||
C | TL4570-10364 | €515.42 | |||||
C | TL4570-10362 | €458.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Soğutma
- Hidrolik Filtrasyon
- Macunlar
- Farlar ve Eller Serbest Işıklar
- Kapıcı-Kat Hizmetleri Arabası Aksesuarları
- Tel Sarma Aleti Aksesuarları
- Fiber optik kablo
- Salıncak Kelepçe Kolları
- SHARKBITE Dişi Adaptör
- UNIWELD Meşale
- LUMAPRO Geniş Açılı Büyüteç Işığı
- BALDWIN FILTERS Yağ Filtresi Çorabı
- DIXON Watt Regülatörü Montaj Braketleri
- COOPER B-LINE Çift Taraflı Havalandırmalı Raf Tipi Raflar
- THOMAS & BETTS 54205 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- DAYTON Sıcaklık Limit Kontrolleri
- CHICAGO FAUCETS Çift Bileklik Kolu Üç Delikli Yaygın Güverte Montajlı Mutfak Lavabo Bataryaları
- JAMESON bıçaklar