Altronix Lps3ac | Doğrusal Güç Kaynağı/şarj cihazı | 4tgc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX LPS3AC Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 60 Hz, 4 İn Uzunlukta | AD9LBV 4TGC1

ALTRONIX LPS3AC Lineer Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 60 Hz, 4 In Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LBV Modeli: LPS3ACÇapraz Referans: 4TGC1
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
€139.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 12/24 VDC@2.5A Ac
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2"
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk4"
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı2.5A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipDoğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8504409530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Gerilimi+MalzemeÇıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX LPS3 Fenolik veya Fiberglas Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | AD9LBU 4TGA9 LPS316 28-VACLineer Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 12/24 VDC @ 2.5AFenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC2.5A12 VDC veya 24 VDC€93.27
ALTRONIX LPS5C12X Çelik Doğrusal Güç Kaynağı, AC Pil, Gri Kaplama | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineer Güç Kaynağı - 12 VDC @ 3.5A Ac PilÇelik12 VDC3.5A12 VDC€381.45
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz Doğrusal Güç Kaynağı, Çelik, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACLineer Güç Kaynağı - 24 VDC @ 3.5A Ac PilÇelik24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX LPS3AC Lineer Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 60 Hz, 4 In Uzunluk
€139.49 / Adet