Altronix Lps5c24x | Doğrusal Güç Kaynağı/şarj cihazı | 4tgc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz Doğrusal Güç Kaynağı, Çelik, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz Lineer Güç Kaynağı, Çelik, 24 VDC @ 3.5A

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LCB Modeli: LPS5C24XÇapraz Referans: 4TGC7
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
€389.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Güç Kaynağı - 24 VDC @ 3.5A Ac Pil
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VDC
Çıkış Akımı3.5A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipDoğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8504409530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Gerilimi+MalzemeÇıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX LPS3 Fenolik veya Fiberglas Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | AD9LBU 4TGA9 LPS316 28-VACLineer Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 12/24 VDC @ 2.5AFenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC2.5A12 VDC veya 24 VDC€93.27
ALTRONIX LPS3AC Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 60 Hz, 4 İn Uzunlukta | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACDoğrusal Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 12/24 VDC@2.5A AcFenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC2.5A12 VDC veya 24 VDC€139.49
ALTRONIX LPS5C12X Çelik Doğrusal Güç Kaynağı, AC Pil, Gri Kaplama | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineer Güç Kaynağı - 12 VDC @ 3.5A Ac PilÇelik12 VDC3.5A12 VDC€381.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz Lineer Güç Kaynağı, Çelik, 24 VDC @ 3.5A
€389.34 / Adet